RS Pro ダクトテープ 幅:48mm 長さ:50m シルバー

RS Pro ダクトテープ 幅:48mm 長さ:50m シルバー RS PRO

仕様
色 = シルバー
幅 = 48mm
長さ = 50m
バックの材質 = PEクロス
厚さ = 0.18mm
接着材料 = ゴム
接着強度 = 4.3 (スチール) N/cm
破断伸び = 15%
引張強度 = 30N/cm
仕上げ = PEコーティング
動作温度 Min = 0
ダクトテープ - 繊維裏張り. レンガや木材に使用する配管及びダクトのシーリングテープ 簡単に引きちぎることが可能 粗い面に対しても良好な貼り付き 撥水性 フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41239258 373-1606
オープン
3,011
3,312 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする