RS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズ
仕様
シリーズ = PZ4
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 0.5 → 4 mm2
最小ワイヤサイズ = 0.5mm2
最小ワイヤサイズ = 4mm2
全長 = 200mm
PZ4圧着工具. シングルプロファイル工具
内容量1個
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 0.5 → 4 mm2
最小ワイヤサイズ = 0.5mm2
最小ワイヤサイズ = 4mm2
全長 = 200mm
PZ4圧着工具. シングルプロファイル工具
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31