六角穴付ボルト RS Pro M4 x 8mm 鋼
仕様
ねじサイズ = M4
長さ = 8mm
ねじ山ピッチ = 0.7mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = 鋼
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
ねじのタイプ = メトリック
DIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 BZPスチールの六角穴付きねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 BZPスチールだけでなく、スチール素材色、チタン、DIN規格912に準拠するA2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きソケットねじも取り揃えています。. メートルねじ山の12.9 BZP穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 この固定具は、機械修理及びメンテナンスに最適な素晴らしい選択肢です。 穴付きねじ製品は12.9等級のBZP高張力スチール製のため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(100個)
長さ = 8mm
ねじ山ピッチ = 0.7mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = 鋼
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
ねじのタイプ = メトリック
DIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 BZPスチールの六角穴付きねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 BZPスチールだけでなく、スチール素材色、チタン、DIN規格912に準拠するA2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きソケットねじも取り揃えています。. メートルねじ山の12.9 BZP穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 この固定具は、機械修理及びメンテナンスに最適な素晴らしい選択肢です。 穴付きねじ製品は12.9等級のBZP高張力スチール製のため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
六角穴付ボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29