RS Pro 圧電ブザー 93dB スルーホール
(1件のレビュー)8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- 取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 93dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 24.5mm
高さ = 16mm
寸法 = 24.5 (Dia.) x 16mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.9kHz
最小周波数 = 2900Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 40896163
2020-12-28
用途: バイクの方向指示器消し忘れ防止
塩谷自動車サービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
音量は非常に満足しています やはり形状にボリュウームがある分だけ大音量(先に購入したものより)です 購入して実際に鳴らしてみないと解りませんものね
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

















