曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
622-1348 RS Pro 圧電ブザー 93dB スルーホール RS PRO 40896163

RS Pro 圧電ブザー 93dB スルーホール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40896163
品番
622-1348
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)値下げ
939
仕様
取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 93dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 24.5mm
高さ = 16mm
寸法 = 24.5 (Dia.) x 16mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.9kHz
最小周波数 = 2900Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40896163
2020-12-28
用途: バイクの方向指示器消し忘れ防止
塩谷自動車サービス自動車・二輪車・自転車関連業

音量は非常に満足しています やはり形状にボリュウームがある分だけ大音量(先に購入したものより)です 購入して実際に鳴らしてみないと解りませんものね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする