RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント

RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント RS PRO

仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 5V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 88dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 高速パルス
直径 = 41.8mm
長さ = 60mm
高さ = 16mm
寸法 = 41.8 x 16mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
供給電流 = 8mA
フランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41271634 622-1506
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする