曜日別特売
622-1506 RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント RS PRO 41271634

RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41271634
品番
622-1506
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 5V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 88dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 高速パルス
直径 = 41.8mm
長さ = 60mm
高さ = 16mm
寸法 = 41.8 x 16mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
供給電流 = 8mA
フランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする