RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 41.8mm
長さ = 50mm
高さ = 16mm
寸法 = 14.8 (Dia.) x 16mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
最小周波数 = 2300Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
内容量1個
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 41.8mm
長さ = 50mm
高さ = 16mm
寸法 = 14.8 (Dia.) x 16mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
最小周波数 = 2300Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31