ラックマウントケース RS Pro
仕様
ラックユニット = 1U
外形寸法 = 44 x 483 x 250mm
外部高さ = 44 mm
外部幅 = 483 mm
外形の奥行き = 250mm
色 = 黒, グレー
外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼
フロントパネル材質 = アルミニウム
併用 = 19インチラックシステム
別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
外形寸法 = 44 x 483 x 250mm
外部高さ = 44 mm
外部幅 = 483 mm
外形の奥行き = 250mm
色 = 黒, グレー
外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼
フロントパネル材質 = アルミニウム
併用 = 19インチラックシステム
別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30