ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
RS PRO
RS PROの 制御機器
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク
注文コード
41279158
(1件のレビュー)
仕様
アクセサリタイプ = ネオプレンディスク
併用 = トロイダルトランス
全体の寸法 = 90 (Dia.) x 1mm
トロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
671-9218
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41279158
671-9218
¥
939
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
トロイダルトランス
共立電子産業
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(3)
RS PRO トロイダルトランス
RS PRO
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
RS Pro 組立用トランス ディスク取り付けキット
RS PRO
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
Block トロイダルトランス
BLOCK
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
Nuvotem Talema トロイダルトランス
Nuvotem Talema
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
RS Pro 組立用トランス 取付け用ディスク
RS PRO
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
RS Pro 組立用トランス ディスク取り付けキット
RS PRO
税込
¥
1,055
¥
959
バスケットへ
RS Pro 組立用トランス 取付け用ディスク
RS PRO
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク
RS PRO
税込
¥
1,022
¥
929
バスケットへ
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA
RS PRO
税込
¥
3,619
¥
3,290
バスケットへ
RS Pro 組立用トランス 取付け用ディスク
RS PRO
税込
¥
1,022
¥
929
バスケットへ
RS PRO 組立用トランス ディスク取り付けキット
RS PRO
税込
¥
1,044
~
¥
949
~
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ
スワロー電機
税込
¥
1,022
~
¥
929
~
(36)
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 18V,電力:15VA スルーホール
RS PRO
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA
RS PRO
税込
¥
6,369
¥
5,790
(1)
バスケットへ
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V ac,2次:2 x 24V ac,電力:400VA 表面実装
RS PRO
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V ac,2次:2 x 12V ac,電力:100VA 表面実装
RS PRO
税込
¥
4,939
¥
4,490
バスケットへ
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V ac,2次:2 x 24V ac,電力:250VA 表面実装
RS PRO
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
電源用トランス
大阪高波
税込
¥
1,044
~
¥
949
~
トランス
大阪高波
税込
¥
945
~
¥
859
~
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
変圧・変換
トランス
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-05-26
用途:
まだ届いていません
対象商品:
41279158
なんでもいいんでしょうけど、やはり純正を選択しました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります
スイッチング電源
トランス
産業用ACアダプタ
シェアする