Dinソケット RS Pro Socket 8極
仕様
コンタクト数 = 8
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = ツイストロック
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 2A
定格電圧 = 100 V ac
シリーズ = B-2002
ハウジング材質 = メタル
コンタクトめっき = 銀
金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = ツイストロック
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 2A
定格電圧 = 100 V ac
シリーズ = B-2002
ハウジング材質 = メタル
コンタクトめっき = 銀
金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31