RS Pro 基板端子台, 155シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

RS Pro 基板端子台, 155シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRO

仕様
コンタクト数 = 6
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = 垂直実装
ジェンダー = オス
端子方法 = プラグイン
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 14 (IEC) A, 8 (UL) A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 320 V
シリーズ = 155
素材 = ナイロン66
深さ = 7 mm
RS 3.5 mm縦型取り付け閉端基板端子台ヘッダ. 縦型取り付け閉端基板端子台ヘッダは、3.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの3.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41324807 874-5170
オープン
1,340
1,474 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする