RS Pro フッ素樹脂ケーブル, 黒, 導体材質:銀めっき銅線, 100m MIL-W-22759 シリーズ MIL-W-22759

RS Pro フッ素樹脂ケーブル, 黒, 導体材質:銀めっき銅線, 100m MIL-W-22759 シリーズ MIL-W-22759 RS PRO

仕様
シース色 = 黒
コアストランド = 19 / 0.1 mm
断熱材 = PTFE
外径 = 1mm
長さ = 100m
ストランド数 = 19
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.1 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = 銀めっき銅
最大使用温度 = +200℃
タイプ = フックアップワイヤ
MIL-W-22759/9タイプRC. PTFE軍用フックアップワイヤ22759/11. PTFE軍用フックアップワイヤは、電気機器や電子機器の内部配線に最適です。. ; 銀めっき銅導体 ; PTFE絶縁 ; 豊富なカラーバリエーション ; 24、26、28 AWG ; 定格(連続使用): 最高200 ℃. 用途:. ; 航空宇宙、軍事 ; 電子用途
内容量1リール(100m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40928205 877-6184
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする