RS Pro アルミケース 高さ:250 mm 幅:580 mm 奥行:585mm 重さ:5.6kg

RS Pro アルミケース 高さ:250 mm 幅:580 mm 奥行:585mm 重さ:5.6kg RS PRO

仕様
材質 = アルミニウム
内部高さ = 220 mm
内部幅 = 550 mm
内部深さ = 550mm
内部寸法 = 220 x 550 x 550mm
外部高さ = 250 mm
外部幅 = 580 mm
外形の奥行き = 585mm
外形寸法 = 250 x 580 x 585mm
ホイール = N
仕切り = N
材質タイプ = メタル
RS Pro防水アルミ輸送ケース. 軽くて頑丈なこの業務用アルミトランジットケース製品は、さまざまな用途に使えます。 ふたの四隅に鋳造アルミ製スタックロケータがあり、積み重ねが簡単です。 ボディはリブ付きで強度が増しており、ふたはラバーシール付きで雨でも安心です。 貴重品やこわれ物の輸送や保管に最適です。. 特長と利点:. 各種サイズを用意 頑丈で軽量 さびないアルミボディ、ステンレス鋼ヒンジ 耐久性に優れ、実用的 プラスチックで保護された丈夫で握りやすいグリップハンドル ふた保持ストラップ ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41329138 914-4115
オープン
40,130
44,143 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする