TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 800mA, シールド, 4.3 x 4 x 2mm
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 800mA
長さ = 4.3mm
奥行き = 4mm
高さ = 2mm
寸法 = 4.3 x 4 x 2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 431mΩ
シリーズ = VLCF
最小動作温度 = -40℃
VLCF4020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
最大直流電流 = 800mA
長さ = 4.3mm
奥行き = 4mm
高さ = 2mm
寸法 = 4.3 x 4 x 2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 431mΩ
シリーズ = VLCF
最小動作温度 = -40℃
VLCF4020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31