TDK 酸化金属バリスタ, 27V
仕様
バリスタ電圧 = 27V
最大直流定格電圧 = 10V
静電容量 = 3.3pF
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
厚さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
パッケージ/ケース = 1005
バリスタ、AVRLシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
最大直流定格電圧 = 10V
静電容量 = 3.3pF
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
厚さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
パッケージ/ケース = 1005
バリスタ、AVRLシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31