TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 μH, 30mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
仕様
インダクタンス = 3.9 μH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 30mA
最大自己共振周波数 = 90MHz
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 1.45Ω
コア材料 = フェライト
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
チップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 30mA
最大自己共振周波数 = 90MHz
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 1.45Ω
コア材料 = フェライト
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
チップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31