TE Connectivity ハウジング, 3極 メス

TE Connectivity ハウジング, 3極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
コンタクト数 = 3
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 17
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = ナイロン
動作温度 Max = +105℃
ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41347408 206037-2
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする