TE Connectivity SMCコネクタ
仕様
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = スルーホール
サイズ = スタンダード
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = 同軸
インピーダンス = 50Ω
最低使用温度 = -65 ℃
動作周波数 = 0 → 10GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = ベリリウム銅
TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = スルーホール
サイズ = スタンダード
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = 同軸
インピーダンス = 50Ω
最低使用温度 = -65 ℃
動作周波数 = 0 → 10GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = ベリリウム銅
TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31