自動車用コネクタ, 10極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
仕様
コンタクト数 = 10
タイプ = ハウジング
ジェンダー = オス
行数 = 2
シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+
色 = 黒
高さ = 33.2mm
幅 = 35.8mm
深さ = 27.6mm
ハウジング材質 = PBT
ジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
内容量1個
タイプ = ハウジング
ジェンダー = オス
行数 = 2
シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+
色 = 黒
高さ = 33.2mm
幅 = 35.8mm
深さ = 27.6mm
ハウジング材質 = PBT
ジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31