TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
仕様
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 3.96mm
ジェンダー = メス
シリーズ = AMP Universal Power
併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタ
ボディ向き = ストレート
幅 = 14mm
深さ = 29mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用
内容量1袋(5個)
行数 = 2
ピッチ = 3.96mm
ジェンダー = メス
シリーズ = AMP Universal Power
併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタ
ボディ向き = ストレート
幅 = 14mm
深さ = 29mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用