グランドコンタクト TE Connectivity 銅合金 クリップオン使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm
仕様
材質 = 銅合金
方法を修正 = クリップオン
寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm
高さ = 1.7mm
長さ = 2.7mm
幅 = 1.5mm
TE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
方法を修正 = クリップオン
寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm
高さ = 1.7mm
長さ = 2.7mm
幅 = 1.5mm
TE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30