Toshiba 74 LCXシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~3.6 V, 14-Pin VSSOP 2-入力
仕様
ロジック機能 = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = LCX
動作供給電圧 Max = 3.6 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5 ns @ 3.3 V, 6.2 ns @ 2.7 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
動作温度 Min = -40 ℃
TC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = LCX
動作供給電圧 Max = 3.6 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5 ns @ 3.3 V, 6.2 ns @ 2.7 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
動作温度 Min = -40 ℃
TC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31