Toshiba 74 VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアルーパラレル 単方向, 2~5.5 V, 14-Pin

Toshiba 74 VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアルーパラレル 単方向, 2~5.5 V, 14-Pin 東芝

仕様
パッケージタイプ = VSSOP
ロジック機能 = シフトレジスター
ステージ数 = 8
ロジックファミリー = VHC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル to パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 14
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
寸法 = 4 x 3 x 0.8mm
長さ = 4mm
幅 = 3mm
動作温度 Max = +85 ℃
TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40976679 TC74VHC164FK(EL,K)
オープン
249
274 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする