Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP
仕様
ロジックファミリー = VHC
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.9 ns @ 3.3 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 5 x 3 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
伝播遅延テスト条件 = 50pF
TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.9 ns @ 3.3 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 5 x 3 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
伝播遅延テスト条件 = 50pF
TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30