Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 20 A, 3+Tab ピン パッケージTO-3P DTMOSIV シリーズ

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 20 A, 3+Tab ピン パッケージTO-3P DTMOSIV シリーズ 東芝

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 20 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-3P
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3+Tab
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = スイッチング レギュレータ
最大パワー消費 = 165 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41372583 TK20J60W5,S1VQ(O
オープン
2,098
2,308 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする