Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP
仕様
ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサ
デマルチプレックス能力 = 1-of-8
1チップ当たりのエレメント数 = 1
1エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 16
寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 10.3mm
動作供給電圧 Max = 6 V
動作供給電圧 Min = 2 V
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
ロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサ
デマルチプレックス能力 = 1-of-8
1チップ当たりのエレメント数 = 1
1エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 16
寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 10.3mm
動作供給電圧 Max = 6 V
動作供給電圧 Min = 2 V
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31