Toshiba Pチャンネル MOSFET, 40 V, 40 A, 8 ピン パッケージSOP TPC シリーズ
仕様
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 40 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 45 W
寸法 = 5 x 5 x 0.95mm
MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
最大連続ドレイン電流 = 40 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 45 W
寸法 = 5 x 5 x 0.95mm
MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31