Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS

Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS 東芝

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 20 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 45 W
標準入力キャパシタンス @ Vds = 1800 pF @ 300 V
MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40985779 TK20A60W5,S5VX(M
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする