Vishay 表面実装固定レジスタ, 10W, 0.1Ω, ±1%

Vishay 表面実装固定レジスタ, 10W, 0.1Ω, ±1% VISHAY

仕様
抵抗 = 0.1Ω
パッケージ/ケース = 2818
許容差 = ±1%
定格電力 = 10W
温度係数 = ±75ppm/℃
テクノロジー = メタルストリップ
寸法 = 7.1 x 4.6 x 1.5mm
長さ = 7.1mm
奥行き = 4.6mm
高さ = 1.5mm
シリーズ = WSHP2818
最小動作温度 = -65℃
最大動作温度 = +170℃
終端スタイル = SMD
ケーススタイル = エンボス
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40989769 WSHP2818R1000FEB
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする