Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 400A, 1600V, 2-Pin DO-9
仕様
ダイオード構成 = スタッドアノード
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 1600V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-9
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.62V
長さ = 36.96mm
幅 = 32mm
動作温度 Min = -40 ℃
標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 1600V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-9
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.62V
長さ = 36.96mm
幅 = 32mm
動作温度 Min = -40 ℃
標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31