Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±10%

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±10% VISHAY

仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0603
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.92mm
シリーズ = VJ
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
誘電体材料ファミリ = X7R
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40994504 VJ0603Y102KXBAT
オープン
909
1,000 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする