Vishay 表面実装レジスタアレイ, 4.7kΩ, 0.3W, ±0.5%, 素子数:4
仕様
抵抗 = 4.7kΩ
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 0612 (1632M)
定格電力 = 0.3W
終端スタイル = Convex SMT
許容差 = ±0.5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.1W
回路図 = ISOL
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.55mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
シリーズ = ACAS
温度係数 = ±50ppm/℃
ACAS 0612業務用チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある業務用薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 用途は、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 0612 (1632M)
定格電力 = 0.3W
終端スタイル = Convex SMT
許容差 = ±0.5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.1W
回路図 = ISOL
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.55mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
シリーズ = ACAS
温度係数 = ±50ppm/℃
ACAS 0612業務用チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある業務用薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 用途は、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30