Vishay 金属皮膜抵抗器 CCF60シリーズ 1MΩ 1W ±1%

Vishay 金属皮膜抵抗器 CCF60シリーズ 1MΩ 1W ±1% VISHAY

仕様
抵抗 = 1MΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = CCF60
ケーススタイル = 同軸ファン
温度係数 = ±100ppm/K
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = E36
寸法 = 3.53 (Dia.) x 10.16mm
長さ = 10.16mm
直径 = 3.53mm
最小温度係数 = -100ppm/K
CCF601金属皮膜抵抗器0.5 W → 1.0 W. VishayのCCF601シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格電力0.5 W~1.0 Wで、品質及び信頼性が非常に高い抵抗器です。. 難燃性エポキシ防湿絶縁剤コーティング 取り付け後に容易に識別可能な標準の5本のカラーコード
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41396408 CCF601M00FKE36
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする