Vishay タンタルコンデンサ,50V,2.2μF,±10%
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = C
リードピッチ = 2.54mm
許容差 = ±10%
高さ = 9.14mm
寸法 = 5.5 (Dia.) x 9.14mm
シリーズ = 199D
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -10%
199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = C
リードピッチ = 2.54mm
許容差 = ±10%
高さ = 9.14mm
寸法 = 5.5 (Dia.) x 9.14mm
シリーズ = 199D
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -10%
199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30