ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,4V,2700μF,±20%

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,4V,2700μF,±20% ニチコン

仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 2700μF
電圧 = 4V dc
取り付けタイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 8mΩ
リードピッチ = 5mm
許容差 = ±20%
高さ = 13mm
寸法 = 10 (Dia.) x 13mm
シリーズ = LG
電解質の種類 = ソリッド
リーク電流 = 2160 μA
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41007314 PLG0G272MDO1
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする