Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 100V dc, 330nF, ±10%
仕様
静電容量 = 330nF
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 10mm
シリーズ = YX
許容差 = ±10%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 14.5mm
奥行き = 8mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 14.5 x 8 x 18.5mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
アプリケーション = 商用、産業用
YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 10mm
シリーズ = YX
許容差 = ±10%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 14.5mm
奥行き = 8mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 14.5 x 8 x 18.5mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
アプリケーション = 商用、産業用
YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31