ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF
仕様
静電容量 = 680μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = PW
パッケージ/ケース = JIS C 5101-1
ニチコンPWシリーズコンデンサ. ニチコンPWシリーズアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用のミニチュアサイズ、低インピーダンス、高信頼性のコンデンサです。 PWシリーズは信頼性が高く、最長8000時間の定格寿命を誇ります。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大8000時間の長寿命. RoHS指令(2002/95/EC)に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = PW
パッケージ/ケース = JIS C 5101-1
ニチコンPWシリーズコンデンサ. ニチコンPWシリーズアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用のミニチュアサイズ、低インピーダンス、高信頼性のコンデンサです。 PWシリーズは信頼性が高く、最長8000時間の定格寿命を誇ります。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大8000時間の長寿命. RoHS指令(2002/95/EC)に適合
能動部品 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41416263 | UPW1C681MPD6 | 41402753 | UPA1C681MPD |
![]() |
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF | ニチコン | 1袋(5個) | ¥679 税込¥747 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 41416263
2024-04-13
- 用途:
- 基板の修理
その他業種
スマートプラグの修理に使用しました。
スルーホールが小さな箇所でしたが、リード線が細く実装しやすかったです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31