ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 80V dc 10000μF
仕様
静電容量 = 10000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 80V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 35 x 80mm
高さ = 80mm
直径 = 35mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 12.7mm
構造 = 金属封入
シリーズ = NR
許容差 = ±20%
ニチコンNRシリーズ. ニチコンNRシリーズアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。このシリーズは、幅広い動作温度範囲、1000 ~ 2200000 μFの定格静電容量、高速充放電、5000時間のリプル電流負荷寿命を特長としています。NRシリーズコンデンサは、ACサーボモータや一般的なインバータのインバータ回路及び高周波回生電圧向けの産業用電源に適しています。. 特長と利点:. 負荷寿命: 5000時間 高リプル電流 高速充放電
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
テクノロジー = 電解
電圧 = 80V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 35 x 80mm
高さ = 80mm
直径 = 35mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 12.7mm
構造 = 金属封入
シリーズ = NR
許容差 = ±20%
ニチコンNRシリーズ. ニチコンNRシリーズアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。このシリーズは、幅広い動作温度範囲、1000 ~ 2200000 μFの定格静電容量、高速充放電、5000時間のリプル電流負荷寿命を特長としています。NRシリーズコンデンサは、ACサーボモータや一般的なインバータのインバータ回路及び高周波回生電圧向けの産業用電源に適しています。. 特長と利点:. 負荷寿命: 5000時間 高リプル電流 高速充放電
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30