New Japan Radio LDOレギュレータ 1A, 10 V 固定出力, 4-Pin TO-220F
仕様
出力電圧 = 10 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = TO-220F
出力電流 Max = 1A
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 35 V
ピン数 = 4
出力数 = 1
静止電流 = 5mA
精度 = ±2%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
イネーブル = あり
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = TO-220F
出力電流 Max = 1A
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 35 V
ピン数 = 4
出力数 = 1
静止電流 = 5mA
精度 = ±2%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
イネーブル = あり
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31