New Japan Radio 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ DMP

New Japan Radio 昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ DMP 新日本無線

仕様
出力電流 Max = 1.5A
コンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DMP
ピン数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
高さ = 1.6mm
DC/DCコンバータ、新日本無線. ステップダウンDC / DCコンバータ ステップアップDC / DCコンバータ ステップアップ / ステップダウンDC / DCコンバータ 反転DC / DCコンバータ
内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41431189 NJM2360M
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする