日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,220nF,±5%

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,220nF,±5% 日本ケミコン

仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 200 V ac, 800 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 12.5mm
長さ = 18.2mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 13.4mm
寸法 = 18.2 x 12.8 x 13.4mm
温度特性 = PP
許容差(プラス) = +5%
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41045263 FTACD801V224JHLGZ0
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする