半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W
仕様
最大抵抗 = 50kΩ
回転数 = 14
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = ピン
長さ = 6mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 6.75mm
寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm
軸径 = 1.6 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
回転数 = 14
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = ピン
長さ = 6mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 6.75mm
寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm
軸径 = 1.6 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30