ニューロン インベンターキット(プログラミング教材)

ニューロン インベンターキット(プログラミング教材) ナリカ

プログラミングができる電子工作入門キット
電子回路ブロックどうしをつなげ、タブレットを使って動作の流れを決めれば、動くアイテムを作製できます。電子回路ブロックは、電源、音が出るブロック、光ブロック
など8種類あり、組合わせることで10種類以上の独創性あふれるものづくり工作ができます。

対応OSWindows7以降/iOS10以降/Android6.0以降 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)9500 無線通信方式BluetoothまたはWi-Fi 駆動時間(分)約90 内容量1個
注意
※ソフトウェアは、購入後タブレット・PCなどへ自由にダウンロードして使えます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41451866 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする