Keiden(ケイデン) カギ番人Neo(ネオ) 4桁ダイヤル扉付型 カギ番人Neo(ネオ) 4桁ダイヤル扉付型 (1件の商品レビュー) 扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。 用途 カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に ロック 4桁ダイヤル 付属品 ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー 厚さ(mm) (扉固定金具)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77.6×49.4×134.2 適合扉厚(mm) 22〜45 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 DS2-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 41461973 DS2-1 ¥9,800 ¥7,590 1 ¥7,590 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品・安全標識防災・防犯用品防犯用品南京錠・鍵キーボックス錠 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. カギ番人Neo(ネオ) 4桁ダイヤル壁付け型 Keiden(ケイデン) ¥5,790 (11) 2. キーキャビネットライト KCL17 Keiden(ケイデン) ¥5,790 (5) 3. キーボックス ACE(エース) ¥6,690〜 (7) 4. カギ番人プラス プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) ¥7,890 (1) 5. キーボックス モノタロウ ¥2,690〜 (39) 6. キーボックス TRUSCO ¥10,183〜 (2) 7. カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) ¥5,890 (1) 8. 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック・文具) ¥9,990 (9) 9. カードとカギの預かり箱 ABUS ¥5,990 (7) 10. キーボックス ダイヤル式 モノタロウ ¥3,990〜 (23) 11. 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック・文具) ¥12,900 (2) 12. カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) ¥5,990 (1) 13. キーセイフティボックス モノタロウ ¥1,690 (70) 14. キーストックハンディ NEW ノムラテック ¥1,990 (31) 15. キーキャビネットライト KCL30 Keiden(ケイデン) ¥7,790 (3) 16. キーボックス ナカバヤシ ¥2,890〜 (13) 17. キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨ ¥14,900〜 (3) 18. キーボックス TANNER ¥3,490〜 (2) 19. スペアキーボックス WAKI ¥2,590〜 (3) 20. キーボックス ACE(エース) ¥8,990〜 (1) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 退去部屋キーBOXとして 空室部屋に退去工事業者が入れ替わり入出するので便利です。 これは注文コード 41461973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 名東不動産&建設株式会社 様 [2020-12-02] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 退去部屋キーBOXとして 空室部屋に退去工事業者が入れ替わり入出するので便利です。 これは注文コード 41461973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 名東不動産&建設株式会社 様 [2020-12-02]