三洋化成
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
色
緑
仕様
ドラム巻き
材質
PVC
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.4/(60℃)0.87
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-38
特性
耐圧
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501268
SD-1520H 50G
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません