ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
SWAN
SWANの 梱包用品
SWANの ストレッチフィルム
SWANの 食品用
ストレッチフィルム
ストレッチフィルム
注文コード
薄くても、強度・伸びともに優れた使い易さです。
厚さ(μm)
8
材質
LDPE
寸法(mm×m)
500×600
内容量
1ケース(6巻)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
X 500×600
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41470775
X 500×600
オープン
¥
9,690
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(846)
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(440)
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
モノタロウ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(166)
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
4,829
¥
4,390
(171)
ミニストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
税込
¥
362
~
¥
329
~
(100)
ダイアラップ
三菱ケミカル
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(11)
ダイヤ ストレッチフィルム DSK 25ミクロン
司化成
税込
¥
10,879
~
¥
9,890
~
(4)
デンカラップML
デンカポリマー
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
ストレッチフィルムミニ
ユタカメイク
税込
¥
472
~
¥
429
~
(36)
カラーストレッチ
司化成
税込
¥
2,409
¥
2,190
(13)
ストレッチフィルム(手巻用)
司化成
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(3)
ハンディラップ
三友
税込
¥
494
~
¥
449
~
(34)
ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)
司化成
税込
¥
9,889
¥
8,990
バスケットへ
遮光・遮熱フィルム
TRUSCO
税込
¥
1,040
~
¥
945
~
(40)
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(79)
浴槽用仮補修テープ
コニシ
税込
¥
659
¥
599
(11)
バスケットへ
ポリフィルム
岩谷マテリアル
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(36)
密閉バックルコンテナ
アイリスオーヤマ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(23)
カラーストレッチフィルム
オーキッド
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
カラーストレッチフィルム 着色ラップ
大化工業
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
ストレッチフィルム
食品用
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります
手巻き用
機械巻き用
食品用
小幅
ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルム代替品
シェアする