曜日別特売

割箸 白樺元禄 袋入 オンレジ

割箸 白樺元禄 袋入 オンレジ - アオトプラス
材質
箸:白樺 箸袋:上質紙
寸法(mm)
箸袋:32×160
サイズ
箸:7寸
タイプ
元禄箸
内容量
1袋(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41470863AH-22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする