VFB 発泡断熱カップ

VFB 発泡断熱カップ - サンナップVFB 発泡断熱カップ - サンナップ

外面が発泡加工されており、断熱性に優れ、結露の吸収も防ぎます。5オンスと少し小さめで使いやすいサイズです。

用途
コーヒーやスープ、ホテルのウェルカムドリンクや温かい飲み物に最適です。
材質
バージンパルプ100%/外面・内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
150
高さ(mm)
77
口径(Φmm)
65
容量(オンス)
5
底径(Φmm)
46
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04957019C1550DAW
オープン
¥389
¥428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする