コンベックステープ
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
種類粘着テープ付
テープ厚さ(mm)0.12
内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41592496 | - | 63353274 | - |
![]() |
コンベックステープ | モノタロウ | 1個 | ¥249 税込¥274 | メーカー違いの相当品です |
41592505 | - | 63353283 | - |
![]() |
コンベックステープ | モノタロウ | 1個 | ¥329 税込¥362 | メーカー違いの相当品です |
41592514 | - | 63353299 | - |
![]() |
コンベックステープ | モノタロウ | 1個 | ¥749 税込¥824 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 41592496
2022-03-06
- 用途:
- 電線の加工時に長さの目安に
コスモソリューション 様
(サービス業)
棚に貼りつけて使用、電線を加工するときに長さの目安にしています。両面テープが貼ってありますので、デスクや作業台にもつけられて便利です。ゼロ点でカットして棚の角から合わせて貼ると一目でわかるため、とても便利に使えます。
- 対象商品:
- 41592496
2021-12-18
- 用途:
- 机上での作業時
製造業
机上でワイヤーハーネス作成などの作業をする際、ワイヤー長を測って切断するために机の側面に貼り付けて使用してます。そのほかちょっとしたものの長さを測る際にも重宝してます。
- 対象商品:
- 41592496
2020-10-29
- 用途:
- シール機へセットする際の目安
製造業
食品会社を営んでおります。シール機にセットする際の目安がなく、シール不良が頻繁に発生しておりました。このような商品があることを知らずに試しに検索しましたが、素晴らしいです。5cm刻みだと大満足でした
- 対象商品:
- 41592514
2020-05-22
- 用途:
- 定規代わり
教育・研究機関
柱に貼り付けて,長さの目安にしています.精度はわかりませんが,目安用には十分です.価格も安価ですので,いろいろなところに貼って使用しています.